Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.7
Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.7
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-837929
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-7
EAN/GTIN:
     4792249874073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB · Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
7
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, atg strickhandschuh gr 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Handschutz, Schutzhandschuhe, Nitrilhandschutz, 4702000180
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
12
€ 3,95*
ab € 2,37*
€ 3,01*
2 Tage
408
12
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,02*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,27*
5 Tage
131
12
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,36*
Lager 4757
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,72584*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,70584*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,70584*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,39*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,27*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,65*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,64*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,41*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,03*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 404,55*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 404,99*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 408,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.