Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.8
Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.8
Artikel-Nr.:
     CM-XH6BP4W
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2440_8
EAN/GTIN:
     4792249874080
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate™
Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
Ausführung:
  • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
  • Silikonfrei
  • Touchscreenfähig
  • Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
  • Waschbar bis 60 °C
    Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
    Länge: ca. 225 mm
    Farbe: schwarz-grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371023
ab € 1,87*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.