Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler Alpha 28mm 250g/qm Karton naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängesammler Alpha 28mm 250g/qm Karton naturbraun
Hängesammler Alpha 28mm 250g/qm Karton naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-KATA76811X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19430000
EAN/GTIN:
     4002432303724
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
  • Hängesammler ALPHA , seitlich offen, mit Kunststoffboden und Seitenbegrenzung
  • für Loseblatt-Ablage von Einzelakten
  • mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und Material:wechselbaren Blanko-Schildchen
  • Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
  • für A4
  • Boden: 28 mm
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängesammler
Besonderheiten:
mit Kunststoffboden und Seitenbegrenzung
Bodenbreite:
28 mm
Bruttogewicht:
0.112 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
naturbraun
Farbe der Vorderseite:
naturbraun
Farbname:
naturbraun
Heftungsart:
lose
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kunststoffreiter, leitz hängetasche a4 karton, hänge sammler, leitz hänge-sammler, 1943, Hänge, Hängeregistratur, Hängeregistratursammler, Sammler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,11*
17 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,12*
1 Tag
36
25
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,68*
1 Tag
125
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,80*
Lager 467
23
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,68*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,47*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,61*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,41*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,69*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,17*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.