Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängesammler ALPHA 19430000 DIN A4 28mm Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122033800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19430000
EAN/GTIN:
     4002432303724
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
Hängesammler ALPHA® für lose Blattablage von Einzelakten. Hängeschiene mit Hängenasen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesammler ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Breite des Bodens:
28 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Natronkarton, 100 % recycelt
Material des Bodens:
Kunststoff
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kunststoffreiter, leitz hängetasche a4 karton, hänge sammler, leitz hänge-sammler, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Hängetaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 3,11*
4 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,12*
1 Tag
36
25
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 3,67*
Lager 1682
125
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,78*
5 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,61*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,26*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,62*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,52*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,61*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,73*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,06*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,54*
Zubehör
Leitz
19470000
ab € 1,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.