Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Artikel-Nr.:
     107-670409
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24340011
EAN/GTIN:
     4002432305155
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Leitz Einstellmappe mit Taben 60 mm breit, zum Einstellen in Hängesammler, mit überstehenden Taben zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009, in 5-er Staffel, 4-zeilig beschriftbar. Material: Kraftkarton 230 g/qm (RC). Format: 220/230 x 315 mm. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit überstehenden Tabe zur direkten Beschriftung bzw. zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen
Beschreibung der Besonderheiten:
lateral und vertikal abstellbar
Flächenmasse des Papiers:
200
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
chamois
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,52*
€ 44,39*
3 Tage
11
pro Packung
€ 4,99*
ab € 33,714*
€ 45,634*
2 Tage
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 33,88*
€ 46,06*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,59*
€ 46,66*
1 Tag
31
pro Packung
€ 5,49*
ab € 35,463*
€ 48,053*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,39*
€ 52,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60040001
ab € 12,40*
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.