Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 28mm, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 28mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 28mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 28mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 28mm, Natronkarton, naturbraun
Hängesammler ALPHA®, Seitenbegrenzung, Boden 28mm, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-19430000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19430000
EAN/GTIN:
     4002432303724
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Sammler
Hängesammler
Leitz Hängesammler ALPHA®, seitlich offen, mit Kunststoffboden und Seitenbegrenzung. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 320 g/qm (RC). Für A4. Boden: 28 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
280
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Kunststoffboden stark belastbar
Farbe:
braun
Länge des Gefäßbodens:
28
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Hängeregistratur:
Alpha
Material des Bodens:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,54*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,01*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 26,75*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 31,94*
Zubehör
Leitz
19290000
ab € 3,67*
Zubehör
Leitz
19120000
ab € 1,47246*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,65*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,10*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.