Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät MultiBind M230 manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindegerät MultiBind M230 manuell
Bindegerät MultiBind M230 manuell
Bindegerät MultiBind M230 manuell
Artikel-Nr.:
     467-KATA738679
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400423
EAN/GTIN:
     5028252236430
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
  • Kombi- Bindegerät mit vollem Funktionsspektrum und Flowline- Konzept zum Binden mit Palstik- und Drahtbinderücken.
  • 21 Ringe bei Draht- und Plastikbinderücken.
  • Soloides Gehäuse für lange Lebensdauer.
  • Papierseparator.
  • Automatischer Papieranschlag.
  • Zentriersystem für perfekte Stanzung.
  • Einfach zu öffnender Abfallbehälter.
  • Ergonomischer Stanzhebel.
  • Tragegriff.
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Multibindung
Art der Stanzung:
Manuell
Bruttogewicht:
13.86 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
450
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
30
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindesysteme ibico, plastik bindemaschine, 230, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Drahtbinder, Kombi, Kombi-Bindegerät, KombiBindegerät, Kunststoffbindemaschine, M-230, M230, Multibind, Stanzmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 461,08*
€ 522,05*
Frei Haus
ab € 483,41*
€ 534,71*
Frei Haus
ab € 496,40*
€ 548,70*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 504,16*
€ 553,14*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 509,31*
€ 559,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,10*
€ 665,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,00*
€ 642,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,62*
€ 624,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 241,16*
Zubehör
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Zubehör
GBC
IB165221
ab € 24,27*
Zubehör
GBC
IB165320
ab € 29,55*
Zubehör
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,54*
Zubehör
GBC
IB165429
ab € 34,55*
Zubehör
GBC
IB161438
ab € 30,57*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,77*
Zubehör
GBC
IB165023
ab € 16,38*
Zubehör
GBC
IB160431
ab € 15,76*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,41*
Zubehör
GBC
IB165122
ab € 19,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.