Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Spiralbindegerät MultiBind 230 4400423 450Blatt schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-125247000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4400423
EAN/GTIN:
     5028252236430
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
Mit Binderückenanschlag, Stanztiefenautomatik, Papierseparator, Stanzhebel, Zentriersystem.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MultiBind® 230
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bindegerät MultiBind® 230
Maße:
54,8 x 23,8 x 49 cm (B x H x T)
Bindematerial:
Draht, Kunststoff
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
297 mm
Art der Stanzung:
mechanisch
Anzahl der Stanzlöcher:
21 Stanzlöcher
max. Durchmesser des Binderückens:
Draht: 14, Plastik: 51 mm
max. Durchmesser des Drahtbinderückens:
14 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125 Bl. (80 g/m²)
max. Durchmesser des Plastikbinderückens:
51 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
450 Bl. (80 g/m²)
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
30 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Papieranschlages:
einstellbar
Gewicht:
11,75 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz/anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastik-bindemaschine ibico, plastik bindegerät, plastikbindegerät für 21 ringe, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Drahtbindegeräte, Drahtbindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 462,30*
€ 521,65*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 470,77*
€ 521,65*
Frei Haus
ab € 484,86*
€ 534,11*
12 Tage
53
Frei Haus
ab € 490,31*
€ 540,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 494,69*
€ 545,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,65*
€ 620,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,37*
€ 569,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,77*
€ 560,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,84*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 173,43*
Zubehör
GBC
IB160837
ab € 22,89*
Zubehör
GBC
IB165221
ab € 24,07*
Zubehör
GBC
IB165320
ab € 29,76*
Zubehör
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Zubehör
GBC
IB165382
ab € 29,77*
Zubehör
GBC
IB165429
ab € 34,71*
Zubehör
GBC
IB161438
ab € 32,60*
Zubehör
GBC
IB165481
ab € 34,72*
Zubehör
GBC
IB165023
ab € 16,55*
Zubehör
GBC
IB160431
ab € 15,91*
Zubehör
GBC
IB165085
ab € 16,54*
Zubehör
GBC
IB165122
ab € 19,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.