Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
Bindegerät ClickBind 150, 145 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4401929
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4401929
EAN/GTIN:
     5028252425711
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Bindegerät ClickBind 150. Manuelles Stanz- und Bindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Kraftsparender und effizienter Ablauf. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit spezieller EasyView-Ausrichtungsanzeige für müheloses, sauberes Lochen. Mit ClickBind Zipper für nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten. Stanzkapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 16 mm (145 Blatt). Bindegutbreite: 305 mm. Für A4 oder A3 hoch. Gewicht: 4,1 kg. Format: 375 x 140 x 340 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art der Stanzung:
mechanisch
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Bindematerial:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
145
max. Durchmesser des Binderückens:
16
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit spezieller EasyView-Ausrichtungsanzeige für müheloses, sauberes Lochen. Mit ClickBind Zipper für nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten.
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
4.1
Farbe:
schwarz
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Breite:
375
Höhe:
140
Tiefe:
340
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,26*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401845
ab € 135,06*
Zubehör
GBC
4400423
ab € 440,65*
Zubehör
GBC
4401844
ab € 84,10*
Zubehör
GBC
IB271106
ab € 285,87*
Zubehör
GBC
4401846
ab € 238,99*
Zubehör
GBC
IB271403
ab € 370,99*
Zubehör
GBC
4400420
ab € 318,28*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 453,67*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 868,30*
Zubehör
GBC
4400422
ab € 652,88*
Zubehör
GBC
IB271717
ab € 1.761,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.