Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     505-5995020
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB195020
EAN/GTIN:
     0013465195020
Suchbegriffe:
Bindemappen Heftstreifen
bindemappen heftstreifen
GBC Abheftstreifen CombBind. Für das Abheften von gebundenen Dolumenten in einem Ordner oder Ringbuch. 21 Stanzlöcher, US-Teilung, gelocht. Material: Polypropylen (PP). Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Typ des Binderückens:
21 Stanzlöcher, US-Teilung, CombBind
Farbe:
transaparent
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
1
max. Durchmesser des Binderückens:
1
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 20,18*
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,47*
€ 20,18*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,74*
€ 21,13*
13 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,35*
€ 21,69*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,33*
€ 35,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB410215
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.