Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen Kunststoff 21x29,7cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bilderrahmen Kunststoff 21x29,7cm blau
Bilderrahmen Kunststoff 21x29,7cm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA725068
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     66312
EAN/GTIN:
     4007249663122
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Eleganter Aluminiumrahmen inklusive vorgestanztem Passepartoueinleger.
  • Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas, exakte Präzionsgehrung.
  • Inklusive Tischaufsteller, matt eloxiertes Aluprofil für ein stilvolles Wohngefühl.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.478 kg
Farbe:
blau
Marke:
Hama
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
21 cm
Produkthöhe:
29.7 cm
Rahmenfarbe:
blau
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
661
1
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 4,22*
3 Tage
99
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,34*
1
€ 7,95*
ab € 3,89*
€ 5,78*
Lager 467
28
1
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 5,87*
1
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,55*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,63*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,77*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.