Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher Wow Duo Colour Sound weiß/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher Wow Duo Colour Sound weiß/gelb
Stifteköcher Wow Duo Colour Sound weiß/gelb
Stifteköcher Wow Duo Colour Sound weiß/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53631016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53631016
EAN/GTIN:
     4002432122080
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Leitz Sound Stifteköcher WOW Duo Colour
  • Mit einem separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus)
  • Mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons
  • Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar
  • Hochglänzend
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 90 x 100 x 101 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: weiß/gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus), mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons, Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar, hochglänzend.
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß/gelb
Höhe:
101 mm
Marke:
Leitz
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Wow
Tiefe:
90 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, 5363, Butler, Köcher, Schreibgeräteköcher, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,15*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 7,19*
€ 7,95*
ab € 4,47*
€ 7,47*
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 7,56*
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,154*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,07*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,25*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,07*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,85*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,97*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.