Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebetasche Pocketfix 105x148mm transparent VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Selbstklebetasche Pocketfix 105x148mm transparent VE=25 Stück
Selbstklebetasche Pocketfix 105x148mm transparent VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA827619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     827619
EAN/GTIN:
     4005546805184
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
  • Selbstklebetasche POCKETFIX
  • seitlich offen
  • zur Kennzeichnung von Ordnern, Mappen und Heftern und zur Präsentation von Visitenkarten
  • Format: 150 x 110 mm
  • Einsteckschild 148 x 105 mm
  • Farbe: transparent
  • 25 Stück/Packung
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Beutel mit 10 Stück
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.221 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
148 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Folie
Öffnung:
rechts
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: durable selbstklebe-tasche a6, selbstklebe taschen, durable selbstklebe-tasche, 8076, 8276, Dreieckstasche, Pocketfix, Selbstklebetasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 6,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 6,71*
2 Tage
120
€ 2,90*
ab € 4,43*
€ 6,89*
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 8,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,90*
€ 10,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809519
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
809619
ab € 12,31*
Ähnlich
Durable
809419
ab € 4,15*
Ähnlich
Durable
808019
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
809219
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
807319
ab € 2,09*
Ähnlich
Durable
807719
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
807419
ab € 2,53*
Ähnlich
Durable
807619
ab € 3,58*
Ähnlich
Durable
807519
ab € 2,94*
Ähnlich
Durable
807219
ab € 1,60*
Ähnlich
Durable
807919
ab € 0,202*
Ähnlich
Durable
809319
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
831919
ab € 7,47*
Ähnlich
Durable
801919
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.