Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten Note Box metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zettelkasten Note Box metallic silber
Zettelkasten Note Box metallic silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA771423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771423
EAN/GTIN:
     4005546207674
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • NOTE BOX Zettelkasten
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 90 x 90 mm, 500 Blatt
  • Leichte Einzelblattentnahme durch eine schräge Fächerstaffelung und derGriffmulde, mit Stifthalter
  • Größe (B x H x T): 153 x 116 x 70 mm
  • Farbe: metallic silber
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
500 Blatt
Breite:
153 mm
Bruttogewicht:
0.515 kg
Farbe:
silber
Farbname:
metallic silber
Höhe:
116 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, 7714, Box, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,81*
€ 10,50*
1
€ 6,95*
ab € 7,14*
€ 11,34*
1
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 12,49*
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 8,25334*
€ 13,59334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,24*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,77*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,27*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,34*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,49*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,41*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,60*
Zubehör
Durable
771723
ab € 8,20*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,56*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,49*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,53*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,56*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.