Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-771301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771301
EAN/GTIN:
     4005546207636
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Eleganter Klammernspender mit magnetisierter Griffmulde. Inkl. 100 Briefklammern. • Briefklammerspender mit großer magnetisierter Griffmulde für leichtes Entnehmen • Inkl. 100 Briefklammern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7713
Außenmaße (B x H x L/T):
92 mm x 63 mm x 144 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
100 Briefklammern
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Außenmaße (Länge):
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, büroklammernspender durable, briefklammernspender, paper clip box, briefklammerspender, klammerspender, büroklammerspender, briefklammern, spender für briefklammern, spender für büroklammern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
120424
ab € 0,25*
Zubehör
Durable
120524
ab € 1,54*
Zubehör
Durable
120625
ab € 0,27*
Zubehör
Durable
120725
ab € 1,51*
Zubehör
Durable
120824
ab € 0,36*
Zubehör
Durable
120924
ab € 1,76*
Zubehör
Durable
121025
ab € 0,37*
Zubehör
Durable
121125
ab € 1,68*
Zubehör
Durable
122524
ab € 0,72*
Zubehör
Durable
122425
ab € 0,70*
Zubehör
Durable
124100
ab € 1,95*
Zubehör
Durable
125300
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.