Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
DURABLE Briefablage LETTER TRAY VEGAS, 255 x 55 x 330 mm, dunkelblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-771107
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
771107
EAN/GTIN:
4005546700861
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablage für die Formate A4 bis C4 und Folio. Senkrecht oder versetzt stapelbar mit praktischem Greifausschnitt für besseren Zugriff auf den Inhalt. • Briefablageschale mit praktischem Greifausschnitt • Senkrecht oder versetzt stapelbar • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4 und Folio • Innenmaße: 255 x 55 x 330 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7711
Außenmaße (B x H x L/T):
264 mm x 74 mm x 336 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4-C4, Folio
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
253 mm x 65 mm x 325 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
DURABLE
>
Schreibtischzubehör
>
Briefablageschalen
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
ablageschale
,
ablagefächer
,
aufbewahrungsschale
,
dokumentenbox
,
briefablageschale
,
briefablage
,
briefkorb
,
dokumentenablage
,
ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
Durable
241223
€ 27,84*
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, schwarz
Durable
241201
€ 28,26*
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, metallic silber
Durable
241623
€ 39,73*
Zubehör
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
Durable
241601
€ 39,57*
Zubehör
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
Durable
771323
€ 10,63*
Zubehör
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
€ 7,46*
Zubehör
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
Durable
772001
€ 10,03*
Zubehör
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
Durable
771723
€ 7,37*
Zubehör
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, schwarz
Durable
771701
€ 7,60*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, metallic silber
Durable
241323
€ 35,88*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz
Durable
241301
€ 35,93*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
Durable
241723
€ 42,02*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
Durable
241701
€ 41,37*
Zubehör
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber
Durable
771423
€ 10,32*
Zubehör
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, schwarz
Durable
771401
€ 9,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.