Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Zettelkasten Note Box VEGAS, 90x90mm Notizzettel, silber/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Zettelkasten Note Box VEGAS, 90x90mm Notizzettel, silber/blau
Durable Zettelkasten Note Box VEGAS, 90x90mm Notizzettel, silber/blau
Artikel-Nr.:
     388-080664-3
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771423
EAN/GTIN:
     4005546207674
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Durable Zettelkasten "Note Box"

Eleganter Zettelkasten aus hochwertigem Kunststoff mit 500 weißen Notizzetteln blanko im Format 90 x 90 mm. Leichtes Entnehmen durch Griffmulde und Vereinzelung der Zettel durch die schräge
Fächerstaffelung möglich.

Mit Aufnahme für einen Schreibstift. Sicherer und rutschfester Stand durch gummierte Standpads.

Maße: 15,3 x 11,6 x 7,0 cm (B x H x T)Produkt-Typbezeichnung: Zettelbox
Breite: 153 mm
Tiefe: 70 mm
Höhe: 116 mm
Farbe: metallic-silber/blau
Verwendung für Papiergrößen: 90 x 90
Beschreibung der Besonderheiten: leichte Einzelblattentnahme durch eine schräge Fächerstaffelung und der Griffmulde, mit Stifthalter
Deckel vorhanden (J/N): Nein
Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Notizblattboxen, Notizzettelbehälter, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtisch-Sets, Zettelboxen, Zettelkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,79*
€ 10,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,79*
€ 10,50*
1
€ 6,95*
ab € 7,12*
€ 11,33*
1
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 12,48*
Lager 388
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 8,21334*
€ 13,58334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,58334*
€ 16,16417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42334*
€ 14,78377
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,58667*
€ 13,78814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32667*
€ 13,47874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23667*
€ 13,37164
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,83334*
€ 12,89167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21334*
€ 9,77387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,75002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,27*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,81*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,37*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,36*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,47*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,94*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,91*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,47*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,57*
Zubehör
Durable
771723
ab € 8,22*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,54*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,51*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,49*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,79*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.