Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten Note Box mit Stift- ablage inkl. 500 Notizzetteln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7714si_a1.jpg
images/web_details/dur7714si_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7714SI
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771423
EAN/GTIN:
     4005546207674
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Eleganter Zettelkasten aus hochwertigem Kunststoff mit 500 weißen Notizzetteln im Format 90 x 90 mm. Leichtes Entnehmen durch Griffmulde und Vereinzelung der Zettel durch die schräge Fächerstaffelung mög lich. Mit Aufnahme für einen Schreibstift. Sicherer und rutschfester Stand durch gummierte Standpads. Maße (B x T x H): 116 x 153 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anreißer (Online):
Zettelkasten Note Box VEGAS, inkl. 500 Notizzettel, 90 x 90 x 90 mm, metallic-silber
Kurzbeschreibung (Online):
Zettelkasten Note Box VEGAS, inkl. 500 Notizzettel, mit Stifteablage, 90 x 90 x 90 mm, metallic-silber
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Notizzettelbox, Notizzettelkasten, Zettelspender, Notizzettelspender, Notizpapierbox, Notizpapierkasten, Notizpapierspender
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,81*
€ 10,50*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,14*
€ 11,34*
1
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 12,49*
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 8,25334*
€ 13,59334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,24*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,77*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,27*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,34*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,49*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,41*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,60*
Zubehör
Durable
771723
ab € 8,20*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,56*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,49*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,53*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,56*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.