Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-241301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241301
EAN/GTIN:
     4005546206523
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Karteibox im VEGAS Design. Mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Visitenkartenkartei im zweifarbigen VEGAS Design aus hochwertigem Kunststoff • 100 Hüllen im Format 104 x 72 mm für 200 Visitenkarten • Inkl. 12-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2413
Außenmaße (B x H x L/T):
131 mm x 67 mm x 245 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
200 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.