Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber
DURABLE Zettelkasten NOTE BOX VEGAS, 153 x 116 x 70 mm, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-771423
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771423
EAN/GTIN:
     4005546207674
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Praktischer Zettelkasten mit Aufnahme für einen Schreibstift. Inkl. 500 weißen Notizzetteln im Format 90 x 90 mm. • Zettelkasten mit Stifthalter • Inkl. 500 Notizzettel im Format 90 x 90 mm • Leichte Entnahme der Zettel durch schräge Fächerstaffelung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7714
Außenmaße (B x H x L/T):
116 mm x 70 mm x 153 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
90 x 90 mm
Füllmenge:
500 Blatt
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x T):
90 mm x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, notizpapier-spender, zettelschale, notizpapierspender, zettelspender, zettelkasten, zettelbox, notizzettelbox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,27*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,81*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,37*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,36*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,47*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,94*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,91*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,47*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,57*
Zubehör
Durable
771723
ab € 8,22*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,54*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,51*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,49*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,79*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.