Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
DURABLE Adresskartei TELINDEX® DESK VEGAS, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-241223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241223
EAN/GTIN:
     4005546206509
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Karteibox im VEGAS Design. Mit 500 Karteikarten für Adressen. Inkl. Register. • Adresskartei im zweifarbigen VEGAS Design aus hochwertigem Kunststoff • Für die organisierte Adressverwaltung im Büro oder Zuhause • 500 beidseitig bedruckten Karteikarten im Format 104 x 72 mm • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Karten • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2412
Außenmaße (B x H x L/T):
131 mm x 67 mm x 245 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
500 Karteikarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
TELINDEX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, durable karteibox, karteibox, karteibox für 500 karten, telefonverzeichnis, adressablage, adressen, kartei, adresskartei
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 130 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
241201
ab € 19,81*
Ähnlich
Durable
241623
ab € 29,37*
Ähnlich
Durable
241601
ab € 29,36*
Ähnlich
Durable
244701
ab € 22,59*
Ähnlich
Durable
241323
ab € 25,51*
Ähnlich
Durable
241301
ab € 25,49*
Ähnlich
Durable
241723
ab € 30,79*
Ähnlich
Durable
241701
ab € 30,15*
Ähnlich
Durable
241702
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.