Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Adresskartei TELINDEX® FLIP VEGAS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-241601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241601
EAN/GTIN:
     4005546206349
Suchbegriffe:
Adress-Kartei
Adresskartei
Telefon-Kartei
Telefonkartei
Rollkartei im VEGAS Design. Mit 50 Karteikarten für Telefon- und Adresseinträge. Inkl. Register. • Rotationskartei im zweifarbigen Design aus hochwertigem Kunststoff • Für die organisierte Adressverwaltung im Büro oder Zuhause • Schneller Zugriff durch Rollmechanismus • 500 beidseitig bedruckten Karteikarten im Format 104 x 72 mm für Telefon- und Adresseinträge • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Karten • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2416
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 120 mm x 185 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
500 Karteikarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
TELINDEX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polystyrol (PS)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Rollkartei, Rollregister, Rotationskartei, rollregister durable, rollkartei, telefonverzeichnis, drehkartei, adressablage, rollregister, adressrollkartei, adress-rollkartei, adresskartei
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
241223
€ 27,85*
Ähnlich
Durable
241201
€ 28,26*
Ähnlich
Durable
241623
€ 40,04*
Ähnlich
Durable
248201
€ 33,29*
Ähnlich
Durable
248223
€ 33,97*
Ähnlich
Durable
248101
€ 36,80*
Ähnlich
Durable
248123
€ 38,18*
Ähnlich
Durable
244701
€ 32,21*
Ähnlich
Durable
241323
€ 35,88*
Ähnlich
Durable
241301
€ 35,93*
Ähnlich
Durable
241723
€ 41,93*
Ähnlich
Durable
241701
€ 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.