Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-241701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241701
EAN/GTIN:
     4005546206356
Suchbegriffe:
Rollkartei
Rollregister
Rotationskartei
Visitenkarten-Prospekthüllen
Rollkartei im VEGAS Design. Mit Hüllen für 400 Visitenkarten. Inkl. Register. • Rotationskartei im zweifarbigen VEGAS Design aus hochwertigem Kunststoff • Schneller Zugriff durch Rollmechanismus • 200 Hüllen im Format 104 x 72 mm für 400 Visitenkarten • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Hüllen • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2417
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 120 mm x 185 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polystyrol (PS)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenhüllen durable, visitenkarten ringbucheinlagen, visitenkartenverzeichnis, drehkartei, visitenkartenablage, rollregister, visitenkartenrollkartei, visitenkarten-rollkartei, rollkartei, visitenkartenkartei
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
€ 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.