Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-772001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     772001
EAN/GTIN:
     4005546700588
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Geräumiger Stiftebutler mit 5 Fächern in wechselnden Größen und Tiefen für die Ablage von Stiften, Scheren, Briefklammern etc. • Stiftebutler mit 5 Fächern in wechselnden Größen und Tiefen • Ideal zur Ablage von Stiften, Scheren, Briefklammern etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7720
Außenmaße (B x H x L/T):
205 mm x 90 mm x 55 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Anzahl Fächer:
5
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, durable schreibtisch-organizer, schreibgerätehalter, schreibgeräte-halter, utensilienbox, utensilienboxen, bürobutler, köcher, stifteköcher, stiftebutler, stiftehalter, stiftebox
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,24*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,77*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,27*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,34*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,49*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
771723
ab € 8,20*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,56*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,49*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,53*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,56*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,01*
Zubehör
Durable
241702
ab € 34,10*
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.