Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX VEGAS, 144 x 92 x 63 mm, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-771323
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771323
EAN/GTIN:
     4005546207643
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Eleganter Klammernspender mit magnetisierter Griffmulde. Inkl. 100 Briefklammern. • Briefklammerspender mit großer magnetisierter Griffmulde für leichtes Entnehmen • Inkl. 100 Briefklammern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7713
Außenmaße (B x H x L/T):
92 mm x 63 mm x 144 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
100 Briefklammern
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Außenmaße (Länge):
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, büroklammernspender durable, briefklammernspender, klammernspender silber, paper clip box, briefklammerspender, klammerspender, büroklammerspender, briefklammern, spender für briefklammern, spender für büroklammern
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,24*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,69*
Zubehör
Durable
241623
ab € 29,33*
Zubehör
Durable
241601
ab € 29,32*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,47*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,54*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,61*
Zubehör
Durable
771723
ab € 7,76*
Zubehör
Durable
771701
ab € 4,53*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,55*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,48*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,60*
Zubehör
Durable
241701
ab € 29,97*
Zubehör
Durable
241702
ab € 32,19*
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.