Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-FM 50N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Kraftmessgerät PCE-FM 50N
Artikel-Nr.:
     4502-31K0194
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FM 50N
EAN/GTIN:
     4250348718396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
kraftmessgerät 50n
Kraftmessgerät, PCE-FM 50N, PCE Instruments Diese Kraftmessdose ist eine Zug-/Druckkraftmessdose. Dieses Zug-/Druckkraftmessgerät hat eine interne Wägezelle. Es handelt sich um ein tragbares Zug-/Druckkraftmessgerät, das in einen Kraftmessstand eingebaut werden kann. Der Messbereich dieses Zug- und Druckkraftmessgerätes beträgt bis zu 50 N / 11 lbs. Damit ist das Messgerät für genauere Zug- und Druckprüfungen geeignet. Features * Unterschiedlich geformte Messadapter * Gerät zur Montage an Prüfständen * Spitzenwertmessung * Schnelle Messwertanzeige
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,01 N
Kraft:
50 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, pce instruments prüfstand, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,09*
€ 391,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 332,60*
€ 395,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,89*
€ 471,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 600,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 964,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 500N
ab € 327,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 461,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.458,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.609,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 460,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 459,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 436,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 422,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.