Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-FM 500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftmessgerät PCE-FM 500N
Kraftmessgerät PCE-FM 500N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-FM 500N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-FM 500N
EAN/GTIN:
     4250348718419
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-FM 500N

Dynamometer PCE-FM 500N

Das Kraftmessgerät PCE-FM 500N ist ein Mikroprozessor gesteuerter Kraftmesser mit schneller und genauer Ablesung von Zug- und Druckkräften in N, Kg und lb. Die Anzeige vom Kraftmessgerät ist durch die großen Ziffern gut ablesbar. Das Kraftmessgerät ist mit einer internen Kraftmesszelle für Zug- und Druckversuche ausgestattet. Die Kraftmesszelle vom Kraftmessgerät PCE-FM 500N ist mit einerm M6 Gewindekopf versehen. Somit kann das Kraftmessgerät auch in andere Halterungen, Versuchsanlagen und Testständen ein- und angeschraubt werden. Das Kraftmessgerät wird mit einem internen Akku bzw. dem externen Netzteil betrieben.

Ebenfalls verfügt dieses Kraftmessgerät über eine USB-Schnittstelle zur Datenübertragung. Mit der Schnittstelle und der Software der Kraftmessgeräte, lassen sich die Daten schnell und einfach an einen PC übermitteln. Mit Hilfe der optional erhältlichen Montageplatte lässt sich die Kraftmesszelle an verscheidende Prüfstände adaptieren. Diese Teststände sind optimal für Zug- und Druckkraftmessung bei Qualitätskontrollen und Versuchen im Labor oder zur Produktentwicklung.


Messbereich
5 ... 500N
Auflösung
0,1 N
Druckkalibrierung
1 Mpa
Kraftmesszelle
integrierte Kraftmesszelle mit M6 Anschluss
Messbereich
1 ... 100 % der Vollskala
Messgenauigkeit
± 0,5 %
Einheiten
N, kg, lb
Display
LCD
Spannungsversorgung
Interner Akku, Netzteil 12 V / 1 A
Betriebstemperatur
+10 ... +30 °C
relative Feuchte
15 ... 80 % relative Feuchte
Gewicht
1 kg
Arbeitsbedingungen
Gerät darf sich nicht in der Nähe von Vibrationsquellen oder korrosiven Stoffen
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Kraftmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 328,20*
€ 385,45*
Frei Haus
ab € 328,07*
€ 385,47*
Frei Haus
ab € 333,36*
€ 389,94*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 458,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-FM 50N
ab € 329,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 2K
ab € 959,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 500
ab € 462,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HTS 50
ab € 1.454,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VTS 50
ab € 1.598,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 100
ab € 459,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 20
ab € 461,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 200
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.