Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
Artikel-Nr.:
     4502-31K0181
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 500N
EAN/GTIN:
     4250348722119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
WiFi-Videoskop, PCE-VE 500N, PCE Instruments Das WiFi-Videoskop kann über die Android- oder iOS-App mit einem Tablet oder Smartphone verbunden werden. Das WiFi-Boreskop besticht durch seine einfache Handhabung und seine robuste Bauweise. Mit dem flexiblen, metallgeflochtenen Boreskopkabel sind mit dem WiFi-Boreskop auch Untersuchungen unter widrigen Einsatzbedingungen möglich. Der Kabel- und Kopfdurchmesser beträgt nur 4,5 mm. Der Kamerakopf des WiFi-Boreskops kann um 180° geschwenkt werden. Dies ermöglicht den Einsatz in engen Kavitäten und die Sicht in nahezu alle Richtungen. 5 LEDs sorgen dafür, dass die zu untersuchenden Bereiche und Hohlräume durch das WiFi-Boreskop sehr gut ausgeleuchtet werden. Die Helligkeit der Beleuchtung kann über die App stufenweise eingestellt werden. Bilder und Videos können in der WiFi-Borescope-App gespeichert werden. Es ist auch möglich, diese Dateien direkt aus der WiFi-Borescope-App per E-Mail oder Messenger zu versenden. Features * Bildübertragung über WiFi * Speicherung von Bild und Video über App * Beweglicher Kamerakopf Ø 4,5 mm * Kabellänge 1 m (flexibel) * 5 LEDs mit einstellbarer Lichtintensität
Weitere Informationen:
Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Ausführung:
WiFi Endoskopkamera
beleuchtet:
Ja
Schnittstellen:
USB/WIFI
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Sonde, Endoskopkamera, Endoskop-Sonde, Kamera-Endoskop, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Endoskop, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.185,71*
€ 1.285,71*
Frei Haus
ab € 1.187,52*
€ 1.285,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.202,88*
€ 1.299,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,79*
€ 1.546,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,85*
€ 1.533,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,84*
€ 1.492,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,30*
€ 1.461,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,88*
€ 1.431,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 969,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 763,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 977,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.761,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 784,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.427,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.301,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.836,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200
ab € 316,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 250
ab € 114,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
ab € 803,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.