Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video Endoskop PCE-VE 250 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Video Endoskop PCE-VE 250
PCE Instruments Video Endoskop PCE-VE 250
PCE Instruments Video Endoskop PCE-VE 250 Kameraschlauch
PCE Instruments Video Endoskop PCE-VE 250 Absperrventil
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 250
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 250
EAN/GTIN:
     4250348717504
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Endoskop PCE-VE 250 mit Reinigungsfunktion
Das Digitalendoskop PCE-VE 250 ist ein Diagnosewerkzeug mit integrierter Reinigungsfunktion. Damit eignet sich das Digitalendoskop optimal für die Verwendung an Maschinenbauteilen. Die Reinigung kann entweder nur mit Druckluft oder mit Druckluft in Verbindung mit Wasser und oder Reinigungsmitteln erfolgen. Die Düse an der Wasser und Luft austreten befindet sich direkt neben dem Kamerakopf vom Digitalendoskop, sodass ein sehr präzises Arbeiten ermöglicht wird. Der Vorteil besteht weiterhin darin, dass der Kamerakopf über eine Beleuchtung verfügt, damit genau abgeschätzt werden kann an welcher Stelle eine Reinigung durchgeführt wird. Das etwa 90 cm lange Endoskopkabel bietet semi-flexible Eigenschaften, die es ermöglichen das Kabel in Öffnungen einzuführen. Die Reinigung erfolgt über einen Trigger. Eine Reinigung kann mit Wasser oder Reinigungsmittel erfolgen. Durch die Tatsache, dass die entsprechende Flüssigkeit mittels Druckluft bewegt wird, besteht auch die Möglichkeit das Maschinenteil auch nur mithilfe von Druckluft zu reinigen. Dafür ist vor dem Trigger eigens ein Absperrventil montiert durch das die Flüssigkeitszufuhr gestoppt werden kann. Dies geschieht lediglich durch umlegen des Ventils. Wenn sich durch vorherige Benutzung noch Flüssigkeit im Endoskopschlauch befindet, wird diese aus dem Schlauch geblasen und eine Reinigung ohne Flüssigkeit ist möglich. Wenn eine Diagnose mit dem Digitalendoskop durchgeführt wird, können die Bilder und Videos auf einer Micro SD-Karte gespeichert werden. Eine entsprechende Micro SD-Karte mit einer Kapazität von 4 GB befindet sich im Lieferumfang vom Digitalendoskop. Ebenfalls im Lieferumfang befindet sich ein Flüssigkeitsbehälter, in den Reinigungsflüssigkeit gefüllt werden kann. Der Füllstand dieses Behältnisses ist auch direkt einsehbar. Zur Verwendung von dem Digitalendoskop ist ein Druckluftanschluss nötig. Hierfür sind 6 bis 8 bar Anschlussdruck erforderlich. Die Aufladung von dem Digitalendoskop erfolgt über die USB-Schnittstelle am Gerät selber. Ein Autoladeadapter wird mitgeliefert, sodass das Digitalendoskop auch unterwegs geladen werden kann, falls sich die Akkuladung dem Ende nähert. Die normale Batteriebetriebsdauer einer Ladung beträgt jedoch auch vier Stunden im Dauerbetrieb. Am Digitalendoskop befindet sich ein Kameraschlauch, an dem sowohl eine Beleuchtungsvorrichtung, als auch eine Reinigungsvorrichtung angebracht ist. Die Beleuchtung lässt sich am Display vom Hauptgerät regeln. Es besteht die Möglichkeit die Beleuchtung zu dimmen oder komplett abzuschalten. Dabei sind drei Helligkeitsstufen einstellbar. Im Gegensatz zum Endoskopkabel, das einen Kabeldurchmesser von 4,5 mm aufweist, besitzt der Kamerakopf durch die beiden Funktionen einen Durchmesser von 8,5 mm. Bei dem Endoskopkabel handelt es sich um eine semi-flexible Einrichtung, die vor Wasser, Staub und Öl durch IP67 geschützt ist.

- 8,5 mm Kameradurchmesser
- 3,5 " Display
- Beleuchtungshelligkeit einstellbar
- Reinigungsfunktion
- 4 h Akkulaufzeit im Dauerbetrieb
- Kabellänge ca. 90cm
- Speichermöglichkeit auf Micro SD-Karte
- Bildrotation und Spiegelung am Display

Technische Daten

Hauptgerät
Display: 3,5 " TFT-LCD
Auflösung Videofunktion: AVI (640 x 480)
Auflösung Bildfunktion: JPEG (640 x 480)
Bildrotation: 360 ° Rotation und Spiegelfunktion
Freeze-Funktion: ja
Zoom: 4-fach, digital
Speichermedium: Micro SD-Karte (4 GB)
Menüsprachen:
Deutsch
Englisch
Spanisch
Französisch
Russisch
Japanisch
vereinfachtes Chinesisch
traditionelles Chinesisch
Schnittstellen: Micro USB 2.0, TV-Ausgang, Micro SD-Kartenslot
TV-Ausgang: PAL
Stromversorgung: Li-Ionen Akku (2600 mAh)
typische Akkulaufzeit pro Akkuladung: 4 Stunden im Dauerbetrieb
Schutzklasse: spritzwassergeschützt

Endoskopkabel
Kamerakopfdurchmesser: 8,5 mm
Kabeldurchmesser: 4,5 mm
Kabellänge: ca. 90 cm
Auflösung Kamera: 720 x 576 Pixel
Beleuchtung der Kamera 6 weiße LEDs (Intensität einstellbar)
Blickfeld / Blickwinkel 60 °
Blickfeldtiefe: 30 ... 60 mm
Schubkabel: semi-flexibel

Umgebungsbedingungen vom Digitalendoskop PCE-VE 250
Betriebstemperatur Sonde
In Luft: -10 … +50 °C
In Wasser: +5 … +50 °C
Betriebstemperatur Hauptgerät: In der Luft: -10 … +50 °C
Relative Feuchte Sonde und Hauptgerät: 15 ... 90 %
Flüssigkeitswiderstand Sonde und Hauptgerät: Maschinenöl, Leichtöl oder Kochsalzlösung 5 %
Sonde: Wasser, Öl und Staub, nach Schutzklasse IP67
Hauptgerät: spritzwassergeschützt (bei geschlossenem Batteriefach )
nicht unter Wasser einsetzbar


Lieferumfang
1 x Endoskop PCE-VE 250
1 x ansteckbares TFT LCD
1 x AV-Ausgangskabel
1 x USB-Kabel
1 x Autoladeadapter
1 x Micro SD-Karte
1 x Flüssigkeitsbehälter
1 x Tragekoffer
1 x Schnellschluss Absperrventil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, PCE Instruments
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 968,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 766,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 975,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.751,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.407,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 786,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.424,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.838,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 744,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 987,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.184,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200
ab € 315,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
ab € 802,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVE 320
ab € 998,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.