Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskop PCE-VE 380N von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 380N
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 380N
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 380N Halterung
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 380N Führung
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 380N Kamerakopf
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 380N Koffer
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 380N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 380N
EAN/GTIN:
     4250348711953
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
pce instruments boroskop
Endoskopkamera PCE-VE 380N
Die Endoskopkamera PCE-VE 380N ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen sowie in Hohlräumen, Lüftungskanälen, Fallrohren, Schornsteinen, Abwasserrohren... Die Endoskopkamera ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in jedem Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb oder jeder Werkstatt. Nie war eine optische Analyse mit einer Endoskopkamera so einfach. Diese Endoskopkamera bietet Ihnen den Einstieg in die professionelle Videoinspektion. Einfach und netzunabhängig inspizieren Sie Schadstellen in Maschinen und Anlagen, Rohren und anderen Hohlräumen. Der robuste Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser meistert Bögen selbst in Rohrleitungen von nur 50 mm Durchmesser. Mit der Endoskopkamera lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät auf SD Karte abspeichern.

Technische Daten

Kabellänge: 22 m
Kabeldurchmesser: 28 mm
Blickfeldtiefe: 10.... mm
Blickfeld / Blickwinkel 150,8 °
Beleuchtung: 8 LED`s
Belichtung: automatisch
Weiße-Balance: fest
Bildsensor: CMOS
Bildsensor: 640 x 480
Bildrate: 30 / s
Display: 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle: Mini-USB 1.1 und AV out
Speichermöglichkeit: Bild und Video
Bildspeicher: 4 GB SD-Speicherkarte (inkl.)
Kompressionsformat: MPEG4
Bildformat: JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat: NTSC & PAL
Videoformat: ASF (320 x 240)
Betriebs- und Lagertemperatur: -10 ... +70 °C
Spannungsversorgung: wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Abmessungen Handgerät: 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Schutzklasse Kamera: IP 68

Lieferumfang
1 x Endoskopkamera
1 x Endoskopkabel auf Rolle
1 x Zentrierstern
1 x 4GB SD-Karte
1 x Transportkoffer
Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Weitere Suchbegriffe: boroskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, digital, analog, starr, flexibel, Monitorendoskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,36*
€ 2.245,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,86*
€ 2.228,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,33*
€ 2.161,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,91*
€ 2.120,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,23*
€ 2.095,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 969,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 763,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 977,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.725,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 784,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.427,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.301,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.836,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.468,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.