Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskopkamera PCE-VE 100N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167537/full/pce-instruments-endoskopkamera-pce-ve-100n4-5891260-1642255.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167537/full/pce-instruments-endoskopkamera-pce-ve-100n4-5891260-1642255.jpg
Endoskopkamera PCE-VE 100N4
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 100N4
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 100N4
EAN/GTIN:
     4250348723352
Suchbegriffe:
Boroskop
Schwanenhalssonde
Videoendoskop
Videoskop
Endoskopkamera PCE-VE 100N4

4-Wege Endoskopkamera mit Foto und Video Aufnahme / 1280 x 720 Pixel / 360° schwenkbar /
6 mm Durchmesser / 1 Meter Kabellänge / LED Beleuchtung / Micro-SD Kartenspeicher /
Transportkoffer / Akkulaufzeit >3 Stunden / IP 67

Die 4-Wege Endoskopkamera mit einer Kabellänge von einem Meter und einem Kamerakopfdurchmesser von 6 mm, ist das ideale Werkzeug zur Endoskopie. Die LED Beleuchtungsstärke an dem Kamerakopf kann in 5 Stufen auf bis zu 25.000 Lux eingestellt werden. Damit wird gewährleistet, dass der Prüfling ausreichend beleuchtet wird. Mit der Mini-HDMI Schnittstelle bei der 4-Wege Endoskopkamera kann das Bild auf einem externen Monitor oder auch Beamer übertragen werden. Dies hat den besonderen Vorteil, dass das 4-Wege Videoendoskop zu Präsentationen eingesetzt werden kann. Somit findet die 4-Wege Endoskopkamera seine Anwendung in KFZ Werkstätten, Heizungs und Klimatechnik, oder Berufsschulen, Universitäten und weiteren schulischen Einrichtungen.

Kameradurchmesser 6 mm
Kabellänge 1 m
Kamerapixel 1.000.000
Blickfeldtiefe 7 ... 110 mm
Blickfeld 120°
Schwenkbereich 360°
Beleuchtungsstärke fünf Stufen einstellbar bis 25.000 lx
Kabelmaterial Wolfram geflochten
Biegeradius >220°
Display 3,5" IPS
Displayauflösung 640 x 480
Foto und Video Format JPG / MP4
Foto und Video Auflösung 960 x 720, 1280 x 720
Vergrößerung 5-fach
Schutzklasse Kamerakabel: IP67
Display: IP65
Speicher 16 GB Micro-SD Karte
Spannungsversorgung Akku 1 x 3,7 V 3200 mAh 18650 Akku
Leistungsaufnahme 3,5 W
Betriebszeit >3 Stunden
Spannungsversorgung Netzbetrieb Primär: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 0,35 A
Sekundär: 5 V DC, 2 A
Schnittstellen Mini-HDMI (Bildübertragung)
Micro-USB Anschluss (Ladeanschluss)
Lagerbedingungen -10 ... +63 °C, <92 % r.F., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen Display* -10 ... +50 °C, <92 % r.F., nicht kondensierend
Betriebsbedingungen Kamera* -10 ... +80 °C, <92 % r.F., nicht kondensierend

*bei Temperaturen unter 0 °C muss das Display vorgeheizt
werden und der Kamerakopf darf nicht vollständig geschwenkt werden

Abmessungen 277 x 106 x 92 mm
Gewicht ca. 500 g
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, boroskop, Messtechnik Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.412,41*
€ 1.513,07*
Frei Haus
ab € 1.411,43*
€ 1.513,09*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,07*
€ 1.800,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,18*
€ 1.789,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,10*
€ 1.739,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,33*
€ 1.706,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,41*
€ 1.680,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
ab € 7.306,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 180
ab € 258,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1000
ab € 1.616,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
ab € 543,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
ab € 402,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
ab € 1.185,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
ab € 12.006,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
ab € 472,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
ab € 435,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
ab € 2.771,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
ab € 1.733,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
ab € 2.096,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.