Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
PCE Instruments WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 500N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 500N
EAN/GTIN:
     4250348722119
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
WiFi Industrie - Endoskop für Android und iOS; Kamerakopf Ø 4,5 mm; 1 m Kabellänge; Kamera um 180° schwenkbar; IP 67
Das WiFi Industrie - Endoskop lässt sich per Android- oder iOS App mit einem Tablet oder Smartphone verbinden. Das WiFi Industrie - Endoskop besticht durch seine einfache Handhabung und seiner robusten Bauweise. Mit dem flexiblen, metallumflochtenen Endoskopkabel sind Untersuchungen unter widrigen Einsatzbedingungen mit dem WiFi Industrie - Endoskop möglich. Der Kabel- und Kopfdurchmesser beträgt lediglich 4,5 mm.

Der Kamerakopf vom WiFi Industrie - Endoskop ist um 180° schwenkbar. Dies ermöglicht besonders den Einsatz in engen Hohlräumen und die Sicht in nahezu alle Richtungen. 5 Leuchtdioden sorgen dafür, dass die zu untersuchenden Flächen und Hohlräume vom WiFi Industrie - Endoskop sehr gut ausgeleuchtet werden. Die Helligkeit der Beleuchtung ist über die App abgestuft regelbar. In der App vom WiFi Industrie - Endoskop können Bilder und Videos abgespeichert werden.

Ebenfalls ist es auch möglich, dass diese Dateien aus der WIFI Endoskop-App direkt per Email oder Messenger verschickt werden. Das WiFi Industrie - Endoskop eignet sich besonders für Werkstätten zur Untersuchung von Zylindern und Zündkerzenaufnahmen. Es ist aber auch gleichermaßen im Baubereich zur Untersuchung von Trockenbauwänden oder bei der der Analyse von Wasserschäden einsetzbar. Dank der App für Android und iOS wird kein externes Anzeigegerät oder ein PC zur weiteren Nutzung der Bilddaten benötigt.
Tecnhische Daten:

Kabellänge 1000 mm
Kabelart flexibel, metallumflochten
Kamerakopf 180 ° schwenkbar
Kabeldurchmesser 4,5 mm
Schutzgrad IP 67
Blickfeldtiefe 10 ... 100 mm
Blickfeld 90°
Blickwinkel 0°
Beleuchtung 5 LED`s über App dimmbar
Belichtung automatisch
Entspiegelung automatisch
Kameraauflösung / Bildsensor 1024 x 768 Px
Schnittstelle USB-C
Ladebuchse 5 V / 1 A WIFI IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz
Speichermöglichkeit Bild und Video
Speicher Über iOS oder Android Device
Bildformat JPEG (1024 x 768 Px)
Videoformat MP4 (1024 x 768 Px)
Menüführung Bebildert in App
Betriebs- und Lagertemperatur -10 ... +60 °C (Endkoskopkabel) 0 ... 40 °C (Handteil)
Spannungsversorgung 3,7 V Li-Ionen-Akku, 2600 mAh
Betriebsdauer min. 4 h
Wiederaufladezeit 2 h
Abmessungen 207,5 x 35 x 50 mm
Gewicht 248 g
Lieferumfang:
1 x WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
1 x USB-C-Kabel
1 x Reinigungsmittel
1 x Mikrofasertuch
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, Messtechnik Messgeräte Industrie - Endoskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.125,08*
€ 1.216,58*
Frei Haus
ab € 1.126,77*
€ 1.216,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.133,19*
€ 1.217,06*
Frei Haus
ab € 1.191,48*
€ 1.284,11*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,58*
€ 1.447,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,81*
€ 1.434,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,45*
€ 1.377,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,61*
€ 1.356,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,08*
€ 1.338,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
€ 860,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
€ 1.084,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
€ 1.473,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
€ 3.274,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
€ 1.756,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
€ 868,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
€ 2.822,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
€ 1.401,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
€ 913,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200
€ 356,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
€ 855,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.