Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 330N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 330N
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 330N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 330N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 330N
EAN/GTIN:
     4250348709264
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Video-Endoskop der PCE-VE 330N Serie Videoskope für Industrie, Handwerk, und Entwicklung; mit 8 GB Speicherkarte; Videoaufnahme und Bildaufnahme; Durchmesser 5,5 mm; in drei längen erhältlich
Das Video-Endoskop PCE-VE 330N ist das absolute Optimum für Sachverständige und Entwicklungsingenieure. Wählen Sie bei dem Videoskope zwischen den drei längen 1, 2 und 10 Meter. Dieses Videoskope ermöglicht Ihnen nicht nur optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern.

Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einem Videoskope so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser der Videoskope (5,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.
Tecnhische Daten:
Kabellänge 2.000 mm
Kabelart semi - flexibel (halbstarre Spirale)

Allgemeine Informationen Video-Endoskop PCE-VE 330N
Kabeldurchmesser Ø 5,5 mm
Biegeradius 90 mm
Blickfeldtiefe 1,5 ... 10 cm
Blickfeld / Blickwinkel 67 °
Beleuchtung 4 LED`s
Belichtung automatisch
Weiße-Balance fest
Bildsensor CMOS
Kameraauflösung / Bildsensor 320 x 240 / 640 x 480
Bildrate 30 / s
Display 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle Mini-USB 1.1 und AV out
Speichermöglichkeit Bild und Video
Bildspeicher 8 GB SD-Speicherkarte (inkl.)
Kompressionsformat MPEG4
Bildformat JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat NTSC & PAL
Videoformat ASF (320 x 240)
Menüführung Menüführung
Betriebs- und Lagertemperatur 0 ... +60 °C
Spannungsversorgung wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Abmessungen 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Gewicht 450 g
Lieferumfang:
1 x Video-Endoskop PCE-VE 330N
1 x 8 GB SD-Speicherkarte
1 x USB-Kabel
1 x Tragekoffer
1 x Akku-Lade Netzteil
1 x Bedienungsanleitung

Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Messtechnik Messgeräte Industrie - Endoskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 745,51*
€ 839,79*
Frei Haus
ab € 748,20*
€ 839,81*
Frei Haus
ab € 752,08*
€ 848,78*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,79*
€ 999,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,06*
€ 975,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,25*
€ 938,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,51*
€ 887,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
ab € 7.306,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 180
ab € 258,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1000
ab € 1.616,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
ab € 543,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
ab € 402,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
ab € 1.185,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
ab € 12.006,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
ab € 472,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
ab € 435,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
ab € 2.771,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
ab € 1.733,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
ab € 2.096,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.