Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie - Endoskop PCE-VE 320HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie - Endoskop PCE-VE 320HR
Industrie - Endoskop PCE-VE 320HR
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 320HR
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 320HR
EAN/GTIN:
     4250348715647
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Halbflexibles Endoskop
Videoendoskop
Industrie - Endoskop PCE-VE 320HR

Industrie - Endoskop PCE-VE 320HR, Ø 5,5 mm, 1.000 mm, semi - flexibel, Boost-Funktion

Videoskope für Industrie, Handwerk, und Entwicklung / mit 8 GB Speicherkarte / Videoaufnahme und Bildaufnahme / Durchmesser 5,5 mm / Länge 1 Meter
Das Video-Endoskop PCE-VE 320HR ist das absolute Optimum für Sachverständige und Entwicklungsingenieure. Dieses Videoskope ermöglicht Ihnen nicht nur optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern. Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einem Videoskope so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser der Videoskope (5,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

Kabellänge
1.000 mm
Kabelart
semi - flexibel (halbstarre Spirale)
Kabeldurchmesser
Ø 5.5 mm
Biegeradius
90 mm
Blickfeldtiefe
1,5 ... 10 cm
Blickfeld / Blickwinkel
67 °
Beleuchtung
4 LED`s vorne, 2 LED's seitlich
Belichtung
automatisch
Weiße-Balance
fest
Bildsensor
CMOS
Kameraauflösung / Bildsensor
320 x 240 / 640 x 480
Bildrate
30 / s
Display
3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle
Mini-USB 1.1 und AV out
Speichermöglichkeit
Bild und Video
Bildspeicher
8 GB SD-Speicherkarte (inkl.)
Kompressionsformat
MPEG4
Bildformat
JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat
NTSC & PAL
Videoformat
ASF (320 x 240)
Menüführung
Menüführung
Betriebs- und Lagertemperatur
0 ... +60 °C
Spannungsversorgung
wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Schutzklasse Kamera
IP67
Abmessungen
207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Gewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Messtechnik Endoskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 784,13*
€ 881,39*
Frei Haus
ab € 787,69*
€ 881,41*
Frei Haus
ab € 790,91*
€ 890,75*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,39*
€ 1.048,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,49*
€ 1.022,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,31*
€ 986,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,91*
€ 966,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,13*
€ 933,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 969,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 763,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 977,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.761,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.725,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.427,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.301,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.836,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.468,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.