Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi Videoskop PCE-VE 500N für Android und iOS von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N Front
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N LED Beleuchtung
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N Anwendung
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N USB-C Anschluss
PCE Instruments WiFi Videoskop PCE-VE 500N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 500N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 500N
EAN/GTIN:
     4250348722119
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
WiFi Videoskop PCE-VE 500N
Das WiFi Videoskop lässt sich per Android- oder iOS App mit einem Tablet oder Smartphone verbinden. Das WiFi Videoskop besticht durch seine einfache Handhabung und seiner robusten Bauweise. Mit dem flexiblen, metallumflochtenen Endoskopkabel sind Untersuchungen unter widrigen Einsatzbedingungen mit dem WiFi Videoskop möglich. Der Kabel- und Kopfdurchmesser beträgt lediglich 4,5 mm. Der Kamerakopf vom WiFi Videoskop ist um 180° schwenkbar. Dies ermöglicht besonders den Einsatz in engen Hohlräumen und die Sicht in nahezu alle Richtungen. 5 Leuchtdioden sorgen dafür, dass die zu untersuchenden Flächen und Hohlräume vom WiFi Videoskop sehr gut ausgeleuchtet werden. Die Helligkeit der Beleuchtung ist über die App abgestuft regelbar. In der App vom WiFi Videoskop können Bilder und Videos abgespeichert werden. Ebenfalls ist es auch möglich, dass diese Dateien aus der WIFI Endoskop-App direkt per Email oder Messenger verschickt werden.
Das WiFi Videoskop eignet sich besonders für Werkstätten zur Untersuchung von Zylindern und Zündkerzenaufnahmen. Es ist aber auch gleichermaßen im Baubereich zur Untersuchung von Trockenbauwänden oder bei der der Analyse von Wasserschäden einsetzbar. Dank der App für Android und iOS wird kein externes Anzeigegerät oder ein PC zur weiteren Nutzung der Bilddaten benötigt.

- Bildübertragung per Wifi
- für iOS und Android
- Speicher für Bild und Video über App
- beweglicher Kamerakopf Ø 4,5 mm
- Kabellänge 1 m (flexibel)
- 5 LEDs mit einstellbarer Lichtintensität


Technischen Daten:
Kabellänge: 1000 mm
Kabelart: flexibel, metallumflochten
Kamerakopf: 180 ° schwenkbar
Kabeldurchmesser: 4,5 mm
Schutzgrad: IP 67
Blickfeldtiefe: 10 ... 100 mm
Blickfeld: 90°
Blickwinkel: 0°
Beleuchtung: 5 LED`s über App dimmbar
Belichtung: automatisch
Entspiegelung: automatisch
Kameraauflösung / Bildsensor: 1024 x 768 Px
Schnittstelle: USB-C Ladebuchse 5 V / 1 A, WIFI IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz
Speichermöglichkeit: Bild und Video
Speicher: Über iOS oder Android Device
Bildformat: JPEG (1024 x 768 Px)
Videoformat: MP4 (1024 x 768 Px)
Menüführung: Bebildert in App
Betriebs- und Lagertemperatur: -10 ... +60 °C (Endkoskopkabel),0 ... 40 °C (Handteil)
Spannungsversorgung: 3,7 V Li-Ionen-Akku, 2600 mAh
Betriebsdauer: min. 4 h
Wiederaufladezeit: 2 h
Abmessungen: 207,5 x 35 x 50 mm
Gewicht: 248 g


Lieferumfang
1 x WiFi Videoskop PCE-VE 500N
1 x USB-C-Kabel
1 x Reinigungsmittel
1 x Mikrofasertuch
1 x Tragekoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, WiFi, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, WIFI Videoendoskop, Inspektionskamera, Kamera, PCE Instruments
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.192,69*
€ 1.274,82*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.191,79*
€ 1.274,84*
Frei Haus
ab € 1.196,92*
€ 1.289,13*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,84*
€ 1.517,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,08*
€ 1.503,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,61*
€ 1.462,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,20*
€ 1.435,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,79*
€ 1.418,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.408,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 762,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 976,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.315,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.751,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 784,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 350HR
ab € 1.430,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.849,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 988,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.187,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200
ab € 314,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 968,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 250
ab € 114,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
ab € 800,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.