Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie - Endoskop PCE-VE 350HR 1 m / 2-Wege-Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie - Endoskop PCE-VE 350HR 1 m / 2-Wege-Kopf
Industrie - Endoskop PCE-VE 350HR 1 m / 2-Wege-Kopf
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 350HR
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 350HR
EAN/GTIN:
     4250348715746
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Industrie - Endoskop PCE-VE 350HR 1 m / 2-Wege-Kopf

Boroskop PCE-VE 350HR, Ø 6,0 mm, 1000 mm, Flexibel, Boost-Funktion, 2-Wege Optik

2-Wege Endoskop für Industrie und Handwerk / 8 GB Speicherkarte für Bilder und Videos / Durchmesser 6,0 mm / 2-Wege-Optik Das 2-Wege Endoskop PCE-VE 350HR ist das absolute Optimum für Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Dieses 2-Wege Endoskop ermöglicht Ihnen Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen und diese Bilder und Videosequenzen auf eine SD Karte zu Speichern. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches (6,0 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen. Und das mit einer Schlauch-Nutzlänge von 1000 mm. Die Handhabung mit dem 2-Wege Endoskop ist kinderleicht: Führen Sie das flexible Kabel durch eine Bohrung oder einen Hohlraum in die Nähe der zu betrachtenden Stelle und sehen Sie sich alles auf dem Display an. Mit dem Joystick können Sie nun die Kameraspitze in 2 Richtungen bewegen. Jetzt können Sie zur Dokumentation ein Foto machen, welches im internen Speicher vom 2-Wege Endoskop abgelegt wird. Bei Belieben übertragen Sie das Bild zu einem PC. Dort können Sie es in Ruhe analysieren oder anderen Personen zeigen. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie mit dem 2-Wege Endoskop Schwachstellen und Problemstellen sehr leicht und früh erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen. Erleichtern auch Sie sich die tägliche Arbeit und nutzen Sie das 2-Wege Endoskop PCE-VE 350HR bei der Wartung und Inspektion Ihrer betrieblichen Anlagen / Maschinen und sparen Sie Zeit und Kosten für die Demontage der Maschinen.

flexibles Kabel
1000 mm
Bildsensor
CMOS
Auflösung / Bildsensor (dynamisch / statisch)
320 x 240 / 640 x 480
Bildrate
30 / s
Belichtung
automatisch
Weiße-Balance
fest
Blickfeld / Blickwinkel
67 °
Blickfeldtiefe
1,5 ... 10 cm
Beleuchtung
4 LED`s vorne / 2 LED's seitlich
Kabeldurchmesser
6,0 mm
Kamerakopf
beweglich in 2 Richtungen
Biegeradius
90 mm
Display
3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle
Mini-USB 1.1 (AVout / AVin)
Bildspeicher
8 GB SD-Speicherkarte
Kompressionsformat
MPEG4
Bildformat
JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat
NTSC & PAL
Videoformat
ASF (320 x 240)
Betriebs- und Lagertemperatur
-10 ... +50 °C
Spannungsversorgung
wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Gewicht mit Tragetasche
450 g
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Messtechnik Endoskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.427,92*
€ 1.527,22*
Frei Haus
ab € 1.431,58*
€ 1.527,24*
Frei Haus
ab € 1.445,94*
€ 1.544,54*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,22*
€ 1.817,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,45*
€ 1.797,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,68*
€ 1.750,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,39*
€ 1.721,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,92*
€ 1.699,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 27
ab € 969,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 763,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 977,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.761,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.725,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 320HR
ab € 784,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.301,96*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.290,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.836,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.468,53*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.188,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.