Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 360N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 360N
PCE Instruments Industrie - Endoskop PCE-VE 360N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 360N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 360N
EAN/GTIN:
     4250348709295
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Video-Endoskop für Industrie, Handwerk, und Entwicklung; mit 8 GB Speicherkarte, Software; und PC Datenkabel Durchmesser (3,9 mm), 1 m Länge
Das Video-Endoskop PCE-VE 360N ist das absolute Optimum für Sachverständige, Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Mit dem Video-Endoskop können Sie in das Innenleben von Maschinen und Anlagen Einsehen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern und später zum PC übertragen. Das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in Industriebetrieben oder Werkstätten.

Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einem Endoskop so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches von nur 4 mm. Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

Erleichtern auch Sie sich die tägliche Arbeit und nuten Sie das Video-Endoskop PCE-VE 360 bei der Wartung und Inspektion Ihrer betrieblichen Anlagen / Maschinen und sparen Sie Zeit und Kosten für die Demontage der Maschinen.
Tecnhische Daten:
Modell PCE-VE 360N
flexible Kabellänge 1000 mm
Bildsensor CMOS
Auflösung / Bildsensor (dynamisch / statisch) 320 x 240 / 640 x 480
Bildrate 30 / s
Belichtung automatisch
Weiße-Balance fest
Blickfeld / Blickwinkel 67 °
Blickfeldtiefe 1,5 ... 10 cm
Beleuchtung 3 LED`s
Kabeldurchmesser 3,9 mm
Display 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle Mini-USB 1.1 (AVout / AVin)
Bildspeicher 8 GB (SD-Speicherkarte)
Kompressionsformat MPEG4
Bildformat JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat NTSC & PAL Videoformat ASF (320 x 240)
Betriebs- und Lagertemperatur -10 ... +50 °C
Spannungsversorgung wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Gewicht mit Tragetasche 450 g
Lieferumfang:
1 x Video-Endoskop PCE-VE 360N
1 x 1 m Kamerakabel mit Frontkamera
1 x 1 m Kamerakabel mit 90° Seitenkamera
1 x 8 GB SD-Speicherkarte
1 x USB-Kabel, Tragekoffer
Akku-Lade Netzteil

Bedienungsanleitung Bitte beachten: Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pce instruments boroskop, flexibles endoskop, Messtechnik Messgeräte Industrie - Endoskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.190,25*
€ 1.285,83*
Frei Haus
ab € 1.188,24*
€ 1.285,85*
Frei Haus
ab € 1.205,90*
€ 1.299,91*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,83*
€ 1.530,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,77*
€ 1.516,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,23*
€ 1.477,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,65*
€ 1.447,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,25*
€ 1.416,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
ab € 7.306,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.411,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 180
ab € 258,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1000
ab € 1.616,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
ab € 543,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
ab € 402,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 330N
ab € 745,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 984,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 500N
ab € 1.185,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 120
ab € 12.006,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200-S
ab € 472,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
ab € 435,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
ab € 2.771,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 20
ab € 1.733,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PIC 40
ab € 2.096,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.