Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Thermometer, 0560 7351, testo 735-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Thermometer, 0560 7351, testo 735-1
Testo Thermometer, 0560 7351, testo 735-1
Testo Thermometer, 0560 7351, testo 735-1
Artikel-Nr.:
     4502-21K9006
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 7351
EAN/GTIN:
     4099891462185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Temperaturmessgerät, 0560 7351, Testo Das Temperaturmessgerät testo 735-1 löst fast jede Messaufgabe. Denn mit der umfangreichen optionalen Fühlerauswahl misst es zuverlässig die Temperatur in unterschiedlichen Bereichen. So verwenden Sie das Messgerät beispielsweise im chemischen Labor zur Temperaturmessung in aggressiven Medien, zur Messung der Temperaturverteilung in Klima- und Kühlschränken, zur Kalibrierung von stationären Temperaturfühlern oder in der Lebensmittelindustrie zur Messung der Kerntemperatur. Features * Mit optionalen Fühlern, die Kerntemperatur, Oberflächentemperatur und Lufttemperatur messen * Bis zu drei Fühler anschließbar, drei weitere Temperaturfühler können per Funk mit dem Temperaturmessgerät verbunden werden * Genaue Messung bis zu 0.05 °C mit Pt100 Temperaturfühler (optional) * Anzeige von Min-, Max- und Mittel-Werten und Berechnung der Differenztemperatur (Delta T)
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
1760 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 350,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,81*
€ 350,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,89*
€ 354,06*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 340,41*
€ 374,24*
Frei Haus
ab € 343,11*
€ 377,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 319,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 82,04*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,64*
Zubehör
Testo
0554 0188
ab € 38,49*
Zubehör
Testo
0614 0235
ab € 380,63*
Zubehör
Testo
0609 7072
ab € 97,91*
Zubehör
Testo
0602 4792
ab € 142,97*
Zubehör
Testo
0602 2394
ab € 317,17*
Zubehör
Testo
0602 0693
ab € 106,27*
Zubehör
Testo
0602 1993
ab € 52,84*
Zubehör
Testo
0609 1773
ab € 83,03*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,36*
Zubehör
Testo
0602 0193
ab € 110,70*
Zubehör
Testo
0602 2693
ab € 105,06*
Zubehör
Testo
0602 0993
ab € 121,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.