| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 0993 Herst.-Nr.: 0602 0993 EAN/GTIN: 4029547003493 |
| |
|
| | |
| Der Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) verfügt über ein Thermoelementband, das für eine kurze Reaktionszeit sorgt und Messungen auf nicht-planen Oberflächen ermöglicht. Dank abgewinkeltem Fühlerrohr können Sie auch an schwer zugänglichen Stellen messen. Weiterer Vorteil: Indem der Handgriff abgewinkelt zur Temperaturquelle steht, lassen sich auch sehr hohe Temperaturen ganz sicher messen. Für folgende Anwendungen ist der Fühler u.a. einsetzbar: Bestimmung von Kältebrücken an Wänden Wartung und Überprüfung von Maschinen Prozessüberwachung von Fertigungsschritten Einstellung der Heizungsanlage (Heizkörper, Rohre, Kessel) Qualitätskontrollen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.18 m | Länge der Sonde: | 80 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, digital-laborthermometer fühler, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Fühler, Zubehör |
| | |
| |