| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 4792 Herst.-Nr.: 0602 4792 EAN/GTIN: 4029547004407 |
| |
|
| | |
| Dank einem starkem Magneten (Haftkraft 20 N) lässt sich der Temperaturfühler an metallischen Oberflächen befestigen und ermöglicht dadurch eine komfortable Messung der Oberflächentemperatur. So haben Sie beide Hände frei für andere Aufgaben. Der Temperaturfühler kann mit zahlreichen Messgeräten und Datenloggern verbunden werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.55 m | Länge der Sonde: | 35 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, thermoelement k, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Magnetfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |