| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0614 0235 Herst.-Nr.: 0614 0235 EAN/GTIN: 4029547002700 |
| |
|
| | |
| Hochpräzise Temperaturmessungen sind mit dem Tauch-/Einstechfühler mit Pt100-Sensor kein Problem. In Kombination mit einem passenden Testo-Temperaturmessgerät wie dem testo 735 ist die Systemgenauigkeit so hoch, dass sich das Messsystem auch als Gebrauchsnormal einsetzen lässt. Der Fühler eignet sich ideal für Anwendungen in der Qualitätssicherung; bei Kalibrierdienstleistungen und im Labor. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.3 m | Länge der Sonde: | 295 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenfühler, PT100, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, testo pt100, pt100, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |