Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächen-Temperaturfühler, TE Typ K - mit Teleskop max. 985mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächen-Temperaturfühler, TE Typ Kmit Teleskop max. 985mm
Oberflächen-Temperaturfühler, TE Typ Kmit Teleskop max. 985mm
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 2394
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 2394
EAN/GTIN:
     4029547002885
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Oberflächen-Temperaturfühler TE Typ K, mit Teleskop max. 985mm, für Messungen an schwer zugänglichen Stellen - 1 x Oberflächentemperaturfühler (TE Typ K) mit Teleskop, inkl. fest angeschlossenem Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.6 m
Länge der Sonde:
985 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,41*
€ 407,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.