Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfühler mit verbreiterter Messspitze, TE Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oberflächenfühler mit verbreiterter Messspitze, TE Typ K
Oberflächenfühler mit verbreiterter Messspitze, TE Typ K
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 1993
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1993
EAN/GTIN:
     4029547003523
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Der wasserdichte Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) kann mit vielen verschiedenen Messgeräten verwendet werden. Er lässt sich vielseitig für Oberflächentemperaturmessungen in der Industrie oder im Handwerk einsetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.16 m
Länge der Sonde:
255 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, digital-laborthermometer fühler, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.