| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 0193 Herst.-Nr.: 0602 0193 EAN/GTIN: 4029547007996 |
| |
|
| | |
| Der reaktionsschnelle Paddel-Oberflächenfühler ermöglicht zuverlässige Temperaturmessungen (mit dem passenden Messgerät) – selbst an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in schmalen Öffnungen und Ritzen. - 1 x reaktionsschneller Paddel-Oberflächenfühler (TE Typ K) mit fest angeschlossenem Kabel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.3 m | Länge der Sonde: | 145 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, testo eintauchfühler, tauchfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Paddel-Oberflächenfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |