| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 2693 Herst.-Nr.: 0602 2693 EAN/GTIN: 4029547003530 |
| |
|
| | |
| Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz. Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine schnelle Temperaturerfassung. Mit einer Ansprechzeit von drei Sekunden reagiert der Fühler sehr schnell. Darüber hinaus ist der Fühler spritzwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP54. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.5 m | Länge der Sonde: | 60 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, Tastkopf, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, testo thermoelement typ k, tastkopf, testo tastkopf, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |