| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0609 7072 Herst.-Nr.: 0609 7072 EAN/GTIN: 4029547004537 |
| |
|
| | |
| Temperaturmessung im Labor: Der Pt100 Laborfühler mit austauschbarer Duran 50 Glasummantelung misst (mit dem passenden Messgerät) in korrosiven Medien wie Chlor, Brom, Jod, starke Säuren und organische Substanzen. - 1 x Laborfühler mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,5 m). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.5 m | Länge der Sonde: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, PT100, Tastkopf, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo pt100, pt100, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Laborfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |