Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Bohrersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615062832
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615062832
EAN/GTIN:
     8710364009381
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrerkassette
Präzisions-Bohrersatz
Weitere Informationen:
EF006386:
7
EF011359:
EV000154
EF001841:
EV000154
EF015599:
-
EF013813:
-
EF015600:
-
EF015601:
-
EF000160:
-
EF025475:
-
EF025476:
-
EF025477:
-
EF025478:
-
EF025479:
-
EF025480:
-
EF004620:
-
EF015598:
-
EF025481:
-
Produktbeschreibung:
Bohrer-Satz für präzises Bohren
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Dieses Set enthält 7 Mehrzweck-Bohrer für präzises Bohren in | Wie funktioniert es? | Wähle die richtige Größe für dein Projekt. Führe die Bohrers | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Hartholz, Kunststoff, Plexiglas, Weichmetall, Weichholz. | Empfohlene Drehzahl | Weichholz 20 - 30000 Hartholz 20 - 30000 Laminat/Kunststof
Inhalt:
1x 0.8 mm, 1x 1.2 mm, 1x 1.6 mm, 1x 2.0 mm, 1x 2.4 mm, 1x 2,
Vorteile des Sets::
Satz mit 7 Bohrern aus Edelstahl für präzises Bohren. | Ideal zum Bohren in weiche Metalle, Holz, Plexiglas und Kuns | Wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox aufbewahrt. | Größen für Zubehör: Durchmesser: 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0
Tags:
Multifunktionswerkzeug
Schaftdurchmesser:
0.8 - 3.2 mm
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
Enthält 7 Präzisionsbohrer, 0.8 mm – 3.2 mm.
Breite:
9.0 mm
Länge:
38.0 mm
Höhe:
61.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Bohrer-Zubehörsatz 628 (7 Teile)
Kaufgründe (Online-Händler):
Set mit 7 langlebigen Bohrern aus Edelstahl. | Ideal für präzises Bohren in Holz, Weichmetall, Kunststoff u | Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox. | Zubehördurchmesser: 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.4 mm,
Länge des Produktkartons:
1.5 cm
Höhe des Produktkartons:
13.5 cm
Breite des Produktkartons:
6.7 cm
Material:
Spezial|Plexiglas | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Weichmetall | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,026 kg
Volumen:
0,188 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
67 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Besteck-Kronleuchter
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Eckstück an Regenrinne ersetzen
... > Handwerk und Hobby > Weihnachten > Gestalten Sie einen wunderschönen Adventskalender
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Gewürzregal
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Kristall-Lichtschiene
... > Handwerk und Hobby > Allgemeines > Muschelarmband herstellen
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Nischenregal
... > Handwerk und Hobby > Allgemeines > Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... > Außenbereich > Gartenprojekte > Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... > Zubehöre > Spannzangen / Aufspanndorne / Verschiedenes > Präzisions-Bohrersatz
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Sockelleistenecke anbringen
... > Dremel > Arts & Crafts > Zubehöre
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,53*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 4,74*
€ 6,66*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,17*
4 Tage
8623
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,40*
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615448632
ab € 7,47*
Sonstiges
Dremel
26150636JA
ab € 6,91*
Sonstiges
Dremel
26150663JB
ab € 11,83*
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 59,20*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,76*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,63*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,94*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,66*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,35*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,07*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,14*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 141,69*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 185,87*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,76*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 40,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.