Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bit-satz wera, bit-satz bosch, bit-satz hazet
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bit-Satz

  bit satz  (3.389 Angebote unter 26.096.952 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „bit satz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bit-Satz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   226   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema bit satz
^

Bit-Sortiment: passende Bits schnell zur Hand

Für Schraubanwendungen gibt es heute viele unterschiedliche Mitnahmeprofile. Kreuzschlitz, Pozidriv, Mehrfachrund- und Innen- sowie Außensechskant sind dabei nur einige bekannte Profile. Auch kennt jedes Format darüber hinaus unterschiedliche Größen. Den passenden Bit parat zu haben, ist so nicht leicht. Zusätzlich werden Bits mit unterschiedlichen Antriebsformaten versehen. Mit einem Bit-Sortiment haben Sie gleich ein wohlsortiertes Arsenal an Bits zur Hand. Das macht es Ihnen in vielen Fällen leichter, einen Bit zu finden. Das gilt insbesondere für umfangreiche Bit-Sortimente. Je nach Produkt erhalten Sie Modelle mit wenigen bis hin zu mehreren Dutzend Bits. Sortimentsabhängig unterscheiden sich die einzelnen Bits in Größe, Mitnahmeprofil oder Antrieb. Je nach Ausführung des Sets variiert darüber hinaus die Qualität des Werkzeuges.

Zusammenstellung von Bit-Sortimenten

Bit-Sortimente werden von den Anbietern ganz unterschiedlich zusammengestellt. Das erlaubt es Ihnen ein Sortiment zu finden, das Ihren Anforderungen und Schraubanwendungen entgegenkommt. So finden Sie am Markt Sortimente, die auf bestimmte Mitnahmeprofile fokussieren und beispielsweise ein Pozidriv-Bit-Sortimente oder Sechskant-Bit-Sortimente darstellen. Andere Angebote bilden Sortimente für bestimmte Anwendungen ab oder versuchen, gängige Mitnahmeprofile in einem Universalset abzubilden.

Umfang von Sortimenten

Mit der steigenden Zahl an Bits in einem Sortiment steigt im Allgemeinen auch die Chance, einen passenden Bit parat zu haben. Allerdings werden Platzbedarf und Komfort beim Transport und der Bit-Selektierung auch beeinflusst. Daher kann eine gute Zusammenstellung leicht ein umfangreiches Sortiment schlagen.

Tipps zur Wahl eines Bit-Sortiments

  • Wählen Sie ein Bit-Sortiment, das Ihre Anforderungen und Wünsche erfüllt. Das muss nicht unbedingt ein umfangreiches Sortiment sein.
  • Beachten Sie: Bits erhalten Sie mit unterschiedlichen Antrieben. Unter anderem gibt es Bits für den Einsatz mit einem Bithalter und für den direkten Maschinenantrieb.
  • Kalkulieren Sie genau: Es muss nicht immer gleich ein ganzes Sortiment sein. Bits erhalten Sie auch einzeln. So können Sie verschlissene oder abhandengekommene Bits in bestehenden Sortimenten ersetzen bzw. den Set-Umfang passend zu Ihren Anforderungen ausbauen. Auf der anderen Seite bieten Bit-Sortimente vielfach Preisvorteile gegenüber dem Einzelkauf der enthaltenden Bits. Kostengünstig sind so vielfach Sortimente, die Ihre Anforderungen genau abbilden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.