Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Akkuschere
>
Artikel
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-F0133000HA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
F0133000HA
EAN/GTIN:
8710364080823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Der Dremel 3000 ist das vielseitige Allround-Multifunktionswerkzeug, das dich vom Start bis zum Abschluss begleitet. Perfekt für Heimwerkerprojekte, die eine leistungsfähige, präzise leichte Oberflächenbearbeitung auf verschiedenen Materialien erfordern. Wechsle mit den 25 Zubehören in kürzester Zeit die Anwendung: Vom Schnitzen, Gravieren, Schleifen, Polieren bis zum Schneiden und mehr. Gemeinsam mit dem enthaltenden Dremel Fräsvorsatz und der biegsamen Welle verhilft dir das Set mühelos zu sauberen Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Leistungsstarkes Allround-Multifunktionswerkzeug – Bearbeite
Vorteile:
Der Dremel 3000 ist das vielseitige Allround-Multifunktionsw
Inhalt:
Dremel 3000 | 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic | Biegsame Welle (225) | Mehrzweck-Fräsvorsatz (565) | Aufbewahrungsbeutel | Kurzanleitung | Testmaterialien
Vorteile des Sets::
Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge | Einfacher Wechsel zwischen leichten und anspruchsvolleren He | Durch die variablen Geschwindigkeitseinstellungen und die gr | Präzise Bearbeitung durch den enthaltenen Fräsvorsatz und di
Tags:
Multifunktionswerkzeug | kabelgebunden | Variable Drehzahl | EZ Twist | Kompatibles Vorsatzgerät
Nenn-/Eingangsleistung:
130 W
Spannung:
230 V
Gewicht:
0,55 kg | 550 g
Länge:
19 cm
Breite:
5 cm
Tiefe:
4,5 cm
Leerlaufdrehzahl:
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie:
n.a.
Drehzahleinstellung:
Variabel
Schnellwechselsystem:
EZ Twist
Schalldruck:
77,1 dB(A)
Schallleistung:
88,1 dB(A)
Vibrationen:
12,8 m/s²
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 3000-2/25 Präzisions-Multifunktionswerkzeug (130 W),
Kaufgründe (Online-Händler):
Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge | Einfacher Wechsel zwischen leichten und anspruchsvolleren He | Durch die variablen Geschwindigkeitseinstellungen und die gr | Präzise Bearbeitung durch den enthaltenen Fräsvorsatz und di
Länge des Produktkartons:
25,7 cm
Höhe des Produktkartons:
28,5 cm
Breite des Produktkartons:
8,6 cm
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Beschichtete Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Holz|Sandwichmaterial | Metall|Stahl | Metall|Weichmetall | Metall|Metallbleche | Metall|Aluminium | Metall|Kupfer | Metall|Silber | Metall|Gold | Metall|Messing | Metall|Metallrohre | Metall|Aluminiumprofile | Metall|Stahlprofile | Metall|Edelstahlprofile | Metall|Guss | Stein|Beton | Stein|Granit | Stein|Putzmörtel, Mörtel | Stein|Keramik, Bodenfliesen | Stein|Keramik, Wandfliesen | Stein|Ziegelstein | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Porzellan | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Kunststoff, Rohre, Profile | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Spezial|Schaumstoffplatten | Spezial|Plexiglas | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Flachglas | Spezial|Autoglas | Spezial|Verbundglas | Spezial|Thermoglas | Spezial|Gummi | Spezial|Leder | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
03.09.2018
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
1.563 kg
Nettogewicht:
0.582 kg
Volumen:
6.832 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
258 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R1
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Bauen Sie einen Spiegel in Fensteroptik, um Ihren
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Werkzeuge
>
DREMEL® 3000
... >
Arts & Crafts
>
Werkzeuge
>
DREMEL® 3000
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Glas mattieren
... >
Handwerk und Hobby
>
Halloween
>
Halloween-Kerzen
... >
Handwerk und Hobby
>
Halloween
>
Halloween-Kerzen
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Nisthilfe aus Flaschenkürbis fertigen
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Sockelleistenecke anbringen
... >
Handwerk und Hobby
>
Allgemeines
>
Terrakotta-Windlichter herstellen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Rotationswerkzeug
,
Akkuschere
,
Halloween-Dekoration
,
Multi-Tool
,
Multitool
,
Thermogläser
,
akkuschere
,
Multifunktionswerkzeug
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 81,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREMEL Zubehör-Set für Holzarbeiten, 20-teilig
Dremel
2615C681JA
€ 14,03*
Zubehör
EZ SpeedClic Zubehörset
Dremel
2615E725JA
€ 40,31*
Zubehör
Glasgravur-Set, 8-teilig mit Tragekoffer, Zubehöranleitung
Dremel
2615C682JA
€ 16,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.