Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Bohrfutter
>
Schnellspannbohrfutter
>
Artikel
Bohrfutter (0,8 - 3,2 mm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2615448632
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
2615448632
EAN/GTIN:
8710364012978
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zubehörwechsel sind jetzt ohne Werkzeug möglich. Mit dem schlüssellosen Bohrfutter wird das Zubehör ohne Spannzange gehalten und das Zubehör kann schnell und einfach ohne Werkzeug gewechselt werden. Ideal, wenn die Anwendung häufige Zubehörwechsel erfordert. Nimmt alle Fräser mit 0,8–3,2-mm-Schaft auf
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Ermöglicht schnelle und einfache Zubehörwechsel ohne Werkzeu
Vorteile:
Zubehörwechsel sind jetzt ohne Werkzeug möglich. Mit dem sch
Inhalt:
1x Dremel Bohrfutter 4486 (0,8–3,2 mm)
Vorteile des Sets::
Beseitigt Spannzange und Spannzangenschlüssel beim Wechseln | Nimmt alle Fräser mit 0,8–3,2-mm-Schaft auf | Kann mit der biegsamen Welle (225) und dem Winkelvorsatz (57 | 1x Dremel Bohrfutter
Form:
Spannfutter
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Verwendung:
Zum schnellen und einfachen Wechseln von Zubehörteilen ohne
Breite:
15,0 mm
Höchstdrehzahl:
35.000 1/min
Länge:
15,0 mm
Höhe:
22,0 mm
Onlinehändler Produktname:
Dremel Bohrfutter 4486 (0,8–3,2 mm)
Kaufgründe (Online-Händler):
Zum schnellen und einfachen Wechseln von Zubehören ohne Span
Länge des Produktkartons:
1,3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Spannbereich:
0.8 mm | 3.2 mm
Anschlussmaß:
sonstige
Bruttogewicht:
0.021 kg
Nettogewicht:
0.02 kg
Volumen:
0.07 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
... >
Außenbereich
>
Gartenprojekte
>
Bauen Sie einen Pflanzkübel für Ihre Terrasse oder
... >
Heimwerkerarbeiten im Innenbereich
>
Heimwerkeraufgaben im und ums Haus
>
Besteck-Kronleuchter
... >
Zubehöre
>
Spannzangen / Aufspanndorne / Verschiedenes
>
Bohrfutter
... >
Dremel
>
Arts & Crafts
>
Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
schnellspannbohrfutter
,
Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufspanndorn
Dremel
26150401JA
€ 3,94*
Sonstiges
Aufspanndorn Dremel 402 (3,2-mm-Schaft)
Dremel
26150402JA
€ 6,39*
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
€ 71,30*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
€ 55,48*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
€ 81,64*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
€ 46,93*
Sonstiges
DREMEL® 3200, Multitool, 90 Zubehöre, 1 Vorsatzgerät
Dremel
F0133200JA
€ 79,19*
Sonstiges
DREMEL® 4250, kabelgebundenes Multitool, 128 Zubehöre, 6 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JS
€ 197,22*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
€ 129,05*
Sonstiges
DREMEL® 7760-15 Akku-Multifunktionswerkzeug 3,6 V mit 15 Zubehöre
Dremel
F0137760JA
€ 63,73*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
€ 139,92*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
€ 117,40*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
€ 159,48*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multitool, 1 x 12-V-2-Ah-Akku), 65 Zubehöre
Dremel
F0138240JP
€ 188,74*
Sonstiges
DREMEL® 8250, Akku-Multifunktionswerkzeug 8250-5 (12 V), 5 Zubehöre
Dremel
F0138250JA
€ 160,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.